画像準備中

ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45517353 品番 24480.0312
参考基準価格(税別)¥3,413 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合【平行ピン DIN 7】4.0 m6×32 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)121 種類丸形 寸法t(mm)10 寸法e(mm)4 寸法d2(Φmm)40 取付部めねじ 寸法h(mm)24 寸法k(mm)16 寸法d3(Φmm)32 寸法d4(Φmm)34 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)14 寸法d1M12 寸法d5(Φmm)3.9 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする