Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517387
品番
24760.0050
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
9.4
種類
丸形
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
20
取付部
めねじ
寸法h(mm)
5
寸法k(mm)
4
寸法d3(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
強度
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
5
寸法d1
M5
材質(取付部)
スチール