画像準備中

フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45517439 品番 24760.0230
参考基準価格(税別)¥365 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)2.1 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 寸法d2(Φmm)12 取付部めねじ 寸法h(mm)3 寸法k(mm)2.5 寸法d3(Φmm)6 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)3 寸法d1M3 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする