曜日別特売
- UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517467

共通

- UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517467
- UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517467
- UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517467

UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)1.2-150注文コード45517467品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!

仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)糸巻き量(号-m)1.2-150強力(kg)9.6最大強力(lb)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする