Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517484
品番
24760.0300
参考基準価格(税別)
¥1,572
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
61
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
36
取付部
めねじ
寸法h(mm)
10
寸法k(mm)
8
寸法d3(Φmm)
20
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d1
M10
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)