フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
内容量1個注文コード45517493品番24770.0072
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質(本体)スチール質量(g)2.3種類丸形寸法l(mm)6仕上黒染寸法d2(Φmm)12取付部おねじ寸法k(mm)2.5ねじの呼びM3強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6寸法d1M3材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする