共通
ダイワ
UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
2.5-150
注文コード
45517494
品番
-
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
糸巻き量(号-m)
2.5-150
強力(kg)
19
最大強力(lb)
42