Y型皮スキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45517595 品番 90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
幅(mm)90 材質鋼製 全長(mm)205 型式Y型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45517595
2021-08-17
用途:
防水工事作業時
建設業・工事業

防水工事中一斗缶の切断時、下地のケレン時に使用しますが、把手が持ちやすく、作業性があります。

対象商品:
45517586
2018-12-22
用途:
補修作業
建設業・工事業

90mmの写真では
落下防止用の穴があいてるが
実際に来た60mmは穴がありません
詐欺商品です
ちなみに60mmに写真はありません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。商品画像の記載に関しまして修正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする