Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
20
6
8
10
16
20
12
25
30
40
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517789
品番
24770.0172
参考基準価格(税別)
¥1,383
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
71
種類
丸形
寸法l(mm)
20
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
36
取付部
おねじ
寸法k(mm)
8
ねじの呼び
M10
強度
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
20
寸法d1
M10
材質(取付部)
スチール