Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517868
品番
24770.0296
参考基準価格(税別)
¥869
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
6.2
種類
丸形
寸法l(mm)
16
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
16
取付部
おねじ
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
16
寸法d1
M4
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)