画像準備中

フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45517974 品番 24770.0356
参考基準価格(税別)¥2,206 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)39 種類丸形 寸法l(mm)25 仕上サンド・ブラスト 寸法d2(Φmm)30 取付部おねじ 寸法k(mm)6 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)25 寸法d1M8 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする