Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518008
品番
24770.0374
参考基準価格(税別)
¥3,309
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
72
種類
丸形
寸法l(mm)
25
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
36
取付部
おねじ
寸法k(mm)
8
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
25
寸法d1
M10
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)