ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM4
取付長(mm)9.5
内容量1個注文コード45518044品番24780.0040
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質(本体)スチール質量(g)6.7種類丸形仕上黒染寸法d2(Φmm)16取付部めねじ寸法h(mm)9.5寸法k(mm)3.5寸法d3(Φmm)8ねじの呼びM4強度5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9.5寸法d1M4材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする