YKホワイトベラ 硬質

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45518426 品番 YK30W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様硬質 幅(mm)30 全長(mm)187 材質ポリアセタール樹脂(POM) 型式YK30W RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45518426
2024-07-09
用途:
漆の作業用
卸売・小売業

硬質とありますが、漆を扱う人には少し柔らかく感じると思います。
これよりもっと固いヘラとこれを使い分けています。
今回は海外の友人が欲しいとの事で購入しました。

対象商品:
45518453
2018-02-16
用途:
塗装作業用
小山箸店 様

塗装作業用に購入しました。同じ硬質材でもYKホワイトベラは形を変形させても十分に使えて重宝しております。

対象商品:
45518426
2016-10-21
用途:
ボンドの掻き取り

幅広のタイプを以前購入してボンドの掻き取りに具合が良かったので狭いところ用に購入。使いやすいです?

対象商品:
45518426
2021-03-25
用途:
塗装作業にはダメ
その他業種

塗装作業は洗浄が重要です。
しかし、このヘラは顔料が細かくなると、
洗浄が難しくなります。
どうやっても色が取れなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする