- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518648

共通

- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518648
- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518648

UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個糸巻き量(号-m)0.8-150注文コード45518648品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル

仕様ブレイド数:12材質PE5C連結数6糸巻き量(号-m)0.8-150強力(kg)7.3最大強力(lb)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする