- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518709

共通

- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518709
- UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワ 45518709

UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)2-200注文コード45518709品番-
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル

仕様ブレイド数:12材質PE5C連結数6糸巻き量(号-m)2-200強力(kg)16.2最大強力(lb)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする