画像準備中

ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45518769 品番 24790.0342
参考基準価格(税別)¥1,996 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)31 種類丸形 寸法l(mm)30 仕上サンド・ブラスト 寸法d2(Φmm)24 取付部おねじ(段付) 寸法h(mm)15 寸法k(mm)5 寸法d3(Φmm)12 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)30 寸法d1M6 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする