画像準備中

ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45518884 品番 24820.0205
参考基準価格(税別)¥504 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質(本体)PA 質量(g)4 種類丸形 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l(mm)9 寸法d2(Φmm)9 取付部めねじ 寸法h(mm)14 寸法k(mm)8 寸法d3(Φmm)12 寸法d4(Φmm)19 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9 寸法d1M5 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする