Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518909
品番
24820.0208
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
10
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法l(mm)
11.5
寸法d2(Φmm)
14
取付部
めねじ
寸法h(mm)
19.5
寸法k(mm)
11
寸法d3(Φmm)
16
寸法d4(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
11.5
寸法d1
M8
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)