Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518945
品番
24830.0036
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
7
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法l(mm)
30
仕上
(ブッシュ)亜鉛メッキ
寸法d2(Φmm)
9
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
14
寸法k(mm)
8
寸法d3(Φmm)
12
寸法d4(Φmm)
19
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
30
寸法d1
M4
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
スチール