画像準備中

ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45519024 品番 24830.0055
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質(本体)PA 質量(g)9 種類丸形 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l(mm)25 仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ 寸法d2(Φmm)12 取付部おねじ(段付) 寸法h(mm)16.5 寸法k(mm)9.5 寸法d3(Φmm)14 寸法d4(Φmm)24 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)25 寸法d1M6 色(グリップ) 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする