床養生用シート(ポリエチレンタイプ) すべらんシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45519065 品番 1000×100
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
幅(mm)1000 長さ(m)100 厚さ(mm)0.05 材質ポリエチレン 用途特殊樹脂で超ノンストップ、透明エメラルドグリーンで安全確認も用意。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする