Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45519173
品番
24830.0250
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
7
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法l(mm)
10
寸法d2(Φmm)
12
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
16.5
寸法k(mm)
9.5
寸法d3(Φmm)
14
寸法d4(Φmm)
24
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d1
M6
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)