Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45519259
品番
24830.0267
参考基準価格(税別)
¥564
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
20
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法l(mm)
40
寸法d2(Φmm)
14
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
19.5
寸法k(mm)
11
寸法d3(Φmm)
16
寸法d4(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
40
寸法d1
M8
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)