画像準備中

トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M16 注文コード45519399 品番24490.0016
参考基準価格(税別)¥4,331 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法d1など14種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状E 質量(g)248 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)12 寸法l1(mm)75 寸法l3(mm)約 120 寸法d4(mm)12 寸法l2(mm)20 寸法l4(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする