画像準備中

トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M8 注文コード45519478 品番24490.0108
参考基準価格(税別)¥2,775 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法d1など14種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状F 質量(g)49 寸法d2(mm)14 寸法d3(mm)6 寸法l1(mm)50 寸法l3(mm)約 60 寸法d4(mm)6 寸法d5(mm)16 寸法l2(mm)12 角度α(°)4 寸法l4(mm)35 寸法l5(mm)約 53 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする