- UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2 ダイワ 45519540

共通

- UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2 ダイワ 45519540
- UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2 ダイワ 45519540
- UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2 ダイワ 45519540

UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)#3.5-150注文コード45519540品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

こだわりの「フロッグ専用PE」=8ブレイド+TOUGH PE×NEW Evo Silicone2で高強力、高感度、 耐摩耗性300%以上(メーカー比)

仕様ブレイド数:8材質PEバトルディープグリーン糸巻き量(号-m)#3.5-150最大強力(lb)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする