Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の Tハンドル
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1
M20
注文コード
45519584
品番
24490.0122
参考基準価格(税別)
¥8,368
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
F
質量(g)
643
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
16
寸法l1(mm)
110
寸法l3(mm)
約 140
寸法d4(mm)
15.5
寸法d5(mm)
40
寸法l2(mm)
28
角度α(°)
4
寸法l4(mm)
90
寸法l5(mm)
約 115.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20