画像準備中

トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッド付形状E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M10 注文コード45519749 品番24500.0111
参考基準価格(税別)¥4,671 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法d1など12種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ 形状E 質量(g)114 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)8 寸法l1(mm)50 寸法l3(mm)80 寸法d4(mm)8 寸法d5(mm)20 寸法l2(mm)32 角度α(°)3 寸法l4(mm)40 寸法l5(mm)約 53.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする