曜日別特売

トミー・ナット、DIN6305固定レバー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d1M16注文コード45519864品番24510.0516
参考基準価格(税別)¥3,359販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質快削鋼/黒染質量(g)318寸法d2(mm)24寸法d3(mm)12寸法l1(mm)35寸法l3(mm)約 120寸法l2(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする