Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の マッシュルームノブ
きのこノブ/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520013
品番
24540.0017
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
(きのこノブ)黒
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
質量(g)
4.8
種類
丸形
寸法t(mm)
7
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
17
取付部
めねじ
寸法h(mm)
14
寸法d4(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
7
寸法d2
M5
材質(取付部)
黄銅