Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の マッシュルームノブ
きのこノブ/オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520083
品番
24540.0133
参考基準価格(税別)
¥884
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
色
(きのこノブ)黒
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
質量(g)
23
種類
丸形
最高温度(℃)
110
寸法l(mm)
14
仕上
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d1(mm)
33
取付部
おねじ
寸法h(mm)
29
寸法d4(Φmm)
18
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
寸法d3
M8
材質(取付部)
スチール