曜日別特売

ノブ/ローレットなし/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
内容量1個注文コード45520099品番24520.0002
参考基準価格(税別)¥1,672販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(本体)スチール質量(g)26種類丸形寸法t(mm)10仕上黒染寸法h1(mm)18寸法h2(mm)10.5寸法d1(mm)21取付部めねじ寸法d3(Φmm)12.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10寸法d2M4材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする