Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の シックスロブノブ
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520257
品番
24520.0108
参考基準価格(税別)
¥3,488
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
75
種類
丸形
寸法t(mm)
15
仕上
サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
27
寸法h2(mm)
17
寸法d1(mm)
31
取付部
めねじ
寸法d3(Φmm)
18.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
15
寸法d2
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)