Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
コニカル・グリップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520406
品番
24550.0041
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
43
寸法t(mm)
21
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
35
寸法d3(mm)
約 21
寸法h(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12