Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520573
品番
24560.0125
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
質量(g)
13
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
約 22.5
寸法d4(mm)
約 15
形状
E
色
黒
最高温度(℃)
110
寸法t2(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6