Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520607
品番
24560.0632
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
質量(g)
26
寸法d1(mm)
32
寸法h(mm)
約 29
寸法d4(mm)
約 18
形状
E
色
赤
最高温度(℃)
110
寸法t2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8