曜日別特売
D-50 リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所) 45520675

リニヤゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台最小表示量(mm)0.01注文コード45520675品番D-50
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)

測定範囲(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)3.0以下精度(mm)0.01付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※スタンダードゲージをご利用になる時はPDS-2を使用願います。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする