Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520799
品番
24561.0225
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
質量(g)
59
寸法d1(mm)
25
寸法d3(mm)
約 15
寸法h(mm)
約 22.5
寸法t1(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6