付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)質量(g)950使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999消費電力(VA)9以下表示機能1/1表示・・・測定値そのまま、1/2表示・・・測定値をの1/2倍、×2表示・・・測定値の2倍、プリセット・・・プリセット値による表示が可能測定モード現在値表示、最大値(Max)、最小値(Min)、振れ値(P-P)応答速度1000mm/sec端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列合否判定現在値モード、最大値モード、最小値モード、振れ値モード適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S