Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520817
品番
24561.0240
参考基準価格(税別)
¥7,675
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
質量(g)
242
寸法d1(mm)
40
寸法d3(mm)
約 22
寸法h(mm)
約 37
寸法t1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10