Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/アルミニウム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520826
品番
24561.0116
参考基準価格(税別)
¥1,293
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/研磨
質量(g)
7
寸法d1(mm)
16
寸法d3(mm)
約 8
寸法h(mm)
約 15
寸法t1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M4