※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520914
品番
24650.0063
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥1,158
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
形状
A
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
260
種類
多角形
寸法h1(mm)
42
寸法h3(mm)
21
寸法d1(mm)
63
寸法d2(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応