※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521009
品番
24650.0250
参考基準価格(税別)
¥1,487
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
C
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
135
種類
多角形
寸法h2(mm)
32
寸法d1(mm)
50
寸法d2(Φmm)
18
取付部
丸穴
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
18
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200