※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521088
品番
24650.0432
参考基準価格(税別)
¥784
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
形状
E
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
50
種類
多角形
寸法h2(mm)
20
寸法d1(mm)
32
寸法d2(Φmm)
12
取付部
めねじ
寸法t2(mm)
12
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
寸法d5
M6
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200