※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521133
品番
24660.0040
参考基準価格(税別)
¥1,208
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
A
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
36
種類
多角形
仕上
研磨無し
寸法h1(mm)
26
寸法h3(mm)
13
寸法d1(mm)
40
寸法d2(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応