196A-6 バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 45521192

バックプランジャ形ダイヤルゲージ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード45521192品番196A-6
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1寸法E(Φmm)Φ6隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ6アズワン品番64-8921-94繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書-
注意
※WEB注文限定
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521192
2025-12-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

芯出し調整時に使用しています。かなり使いやすいです。

対象商品 : 07294296
2024-06-07
用途: 機械部品の測定
建設業・工事業

校正に出すより新規に購入した方がよいと考え購入しました。
使い勝手、まったく問題ありません!

対象商品 : 07294296
2020-12-13
用途: 機械修理
建設業・工事業

毎回このブランドの同じ物を購入しています。
バックプランジャーではこの商品のコスパ良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 07294296
2018-01-12
用途: センターリング
太平電業株式会社 四国瀬戸内事業所建設業・工事業

購入する際、校正成績書付きで購入する予定であったが出荷予定が30日と書いてあったので校正成績書なしで購入した。

対象商品 : 45521192
2015-07-03
用途: 芯だし作業

本体は、性能がいいのにケースがないのわ残念!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする