※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521289
品番
24660.0380
参考基準価格(税別)
¥5,484
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
218
種類
多角形
仕上
研磨無し
寸法h2(mm)
50
寸法d1(mm)
80
寸法d2(Φmm)
25
取付部
めねじ
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
17
寸法d5
M16
寸法t4(mm)
30
材質(取付部)
アルミニウム