※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521395
品番
24660.0663
参考基準価格(税別)
¥4,317
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
C
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
117
種類
多角形
仕上
研磨仕上
寸法h2(mm)
40
寸法d1(mm)
63
寸法d2(Φmm)
20
取付部
丸穴
寸法t1(mm)
25
寸法t2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
22
材質(取付部)
アルミニウム