※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521535
品番
24661.0332
参考基準価格(税別)
¥2,939
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
52
種類
多角形
仕上
サンド・ブラスト
寸法h2(mm)
20
寸法d1(mm)
32
寸法d2(Φmm)
12
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
6.4
寸法d5
M6
寸法t4(mm)
10
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)